Omschrijving:
Digitaal testapparrat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
Licht en robuust door aluminium basisbehuizing
5 modellen in het bereik van 0,02 N-m tot 350 N-m
Met 1/4″, 3/8″, 1/2″ vierkante houder (CL1 en CL10H met 1/4″ zeskante schacht)
Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
3 meetmodi: zwevende waardeweergave (track), knikpuntdetectie (eerste piek), piekwaardemeting (piek)
eenvoudige bediening door 1-toets-bediening (meetmodus, eenheid)
Omschakelbaar tussen N-m, lbf-ft en lbf-in
optimale leesbaarheid dankzij het goed verlichte OLED-display met één regel
Autostartfunctie bij het inbrengen van een draaimomentgereedschap
Auto-slaapstand wanneer niet in gebruik
Eenvoudige montage op de tafel of aan de muur
Voeding en data-uitvoer via USB-aansluiting
Leveringsomvang:
Capure Lite
USB-aansluitkabel
Adapter (afhankelijk van het model)
Gebruiksaanwijzing
Testcertificaat
Stabiele kunststof koffer met inlegwerk
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
- Resolutie: 0,001
- Bedieningsrichting: Rechts
- Koppel (min.) [lbf in]: 88 lbf in
- Koppel (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
- Totale breedte [mm]: 120 mm
- Totale hoogte [mm]: 70 mm
- Totale lengte [mm]: 135 mm
- Materiaal: Aluminium behuizing
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen
- Interface: USB
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: geen
- Bescherming tegen overbelasting: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen