{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 6341 | |
Span-⌀ | 18 mm | |
Type | 355 E | |
F | 20 mm | |
K | 28 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Zaagtanddraad G | S20×2 mm | |
Hoek α | 17,5 graden | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 329705 18 | |
EAN/GTIN | 4062406104665 | |
Nummer fabrikant | 329705 18 |