Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Drukspantang, rond, DIN 6343, 185 E, Span-⌀: 29mm

Artikelnummer: 329555 29

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 29 mm
Type 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Totale lengte L 110 mm
Hoek α 15 graden
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329555 29
Nummer fabrikant 10130012900

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen, rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Tip:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) op aanvraag!
Profiel ⌀ 4,0 – 8,0 mm glad. Vanaf ⌀ 9,0 mm met dwarsgroeven.