Bijzetwagens

Artikelnummer: 32940
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32940
EAN/GTIN 4017976632940
Nummer fabrikant 32940
L-nummer L90080 619

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 4 Etages met houten plaat, rand 12 mm hoog. Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 940
laadvlak breedte (mm): 470
Etagehoogten (mm): 285, 540, 795, 1050
Draagvermogen etage (kg): 60
Totale lengte (mm): 1050
Totale breedte (mm): 513
Totale hoogte (mm): 1130
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen