Materiaalstandaards

Artikelnummer: 3290
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Materiaalstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3290
EAN/GTIN 4017976032900
Nummer fabrikant 3290
L-nummer L90080 475

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar , draaibaar en vergrendelbaar, met pneumatisch remsysteem. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 3290: 510 - 700 mm in hoogte verstelbaar 3291: 720 - 1070 mm in hoogte vestelbaar

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
laadvlak lengte (mm): 510
laadvlak breedte (mm): 410
Kantelhoek (graad): 0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm): 510-700
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 75 x 25

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3