Omschrijving:
De Digimatic diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met gepolijst meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm. Vergrendeling met ratelstop zorgt voor een constante meetkracht
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 12
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, stelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863 , 1x SR-44 accu.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar