Digitale diepteschroefmaat, 0-6 ″, Digimatic

Artikelnummer: 329-350-30
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 329-350-30
    EAN/GTIN 4946368695860
    Nummer fabrikant 329-350-30

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met gepolijst meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm. Vergrendeling met ratelstop zorgt voor een constante meetkracht

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 6
    Cijferstapwaarde: 209-918
    Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
    Meetkracht: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: inclusief doos, stelsleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863 , 1x SR-44 accu.
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen