Digitale diepteschroefmaat, 0-300 mm, Digimatic

Artikelnummer: 329-251-30
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329-251-30
EAN/GTIN 4946368695853
Nummer fabrikant 329-251-30
L-nummer L40010 11160

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic diepteschroefmaat met verwisselbare staafinzetstukken biedt u de volgende voordelen: Ø 4 mm verwisselbare staafinzetstukken, met gepolijst meetoppervlak, bieden een groot meetbereik in stappen van 25 mm. Vergrendeling met ratelstop zorgt voor een constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,001 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel nr. 301.336, 04GAA274, binnenzeskant sleutel nr. 202.863, 1x SR-44 accu.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar