Momentsleutel TORCOFIX SE 9x12 10-50 Nm

Artikelnummer: 3288218
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3288218
EAN/GTIN 4010886965542
Nummer fabrikant 3288218
L-nummer L60160 6195

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing:
  • Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht
  • Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname
  • Uitvoering:
  • Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft
  • Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Voor gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor verandering van richting)
  • Rechthoekige houder 9x12 mm inclusief uitwerphulp
  • Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
  • Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
  • Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
  • Dubbele schaal N·m / lbf·ft met nonius (N·m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
  • Met nonius schaal voor N·m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf·ft instelling alleen via hoofdschaal
  • Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
  • Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
  • Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
  • Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
  • Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Toepassingsbereik: Montage
  • Seriebouw
  • Fabricage
  • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 39 mm
  • Totale hoogte [mm]: 39,8 mm
  • Totale lengte [mm]: 291,5 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 236,5 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Schaalverdeling: 2,5
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 2,5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen: Automotive
  • Industrieel
  • Bouw en bedrijfsvoertuigen
  • Militair
  • Energie
  • Mechanica
  • Utiliteit
  • Service
  • Landbouw
  • Olie & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen