Momentsleutel TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

Artikelnummer: 3288196
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3288196
    EAN/GTIN 4010886965535
    Nummer fabrikant 3288196
    L-nummer L60160 6112

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassing:
    • Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht
    • Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname
    • Uitvoering:
    • Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4 % die de norm voorschrijft
    • Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Voor gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor verandering van richting)
    • Rechthoekige houder 9x12 mm inclusief uitwerphulp
    • Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
    • Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
    • Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
    • Dubbele schaal N·m / lbf·ft met nonius (N·m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
    • Met nonius schaal voor N·m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf·ft instelling alleen via hoofdschaal
    • Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
    • Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
    • Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
    • Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
    • Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
    • Type aandrijving: Rechthoekige houder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Opslag: Plastic doos
    • Ontgrendelmechanisme: korte slag
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Toepassingsbereik: Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
    • Totale breedte [mm]: 39 mm
    • Totale hoogte [mm]: 39,8 mm
    • Totale lengte [mm]: 261,5 mm
    • Kalibratielengte [mm]: 261,5 mm
    • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
    • Vernier Nm: 0,1 Nm
    • Precisie: +/- 3 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Zekering: Veiligheidspal
    • Schaalverdeling [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
    • Type weegschaal: Dubbel
    • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • Schaalverdeling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen: Automotive
    • Industrieel
    • Bouw en bedrijfsvoertuigen
    • Militair
    • Energie
    • Mechanica
    • Utiliteit
    • Service
    • Landbouw
    • Olie & Gas

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen