Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar door middel van hydraulische pomp, ook belast mogelijk, bediening door voetpedaal. Daalventiel nauwkeurig te reguleren. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 750
laadvlak breedte (mm): 450
Kantelhoek (graad): 0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm): 720-1080
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3