Materiaalstandaards

Artikelnummer: 3285
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Materiaalstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3285
EAN/GTIN 4017976032818
Nummer fabrikant 3285
L-nummer L90080 680

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar door middel van tandprofiel mechanisme, ook belast mogelijk. 2 Telescoopzuilen. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 750
laadvlak breedte (mm): 450
Kantelhoek (graad): 0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm): 655-1025
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3