Momentsleutel Torcofix Z 16, 60-300 Nm

Artikelnummer: 3278603
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3278603
EAN/GTIN 4010886962459
Nummer fabrikant 3278603
L-nummer L60160 5944

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met ronde pen-opname
Uitvoering:
Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft.
Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting)
Pinhouder Ø 16 mm
Werkkalibratie-afstand: 32 mm (Ø 16 mm)
Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
Met nonius schaal voor N-m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

Kenmerk:

  • Bedieningsgrootte [metrisch]: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 16 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 44 mm
  • Totale hoogte [mm]: 44 mm
  • Totale lengte [mm]: 492,3 mm
  • Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 32 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 492,3 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Pin slot
  • Schaalverdeling: 10
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Utilities
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen