Momentsleutel Torcofix SE 14x18, 60-300 Nm

Artikelnummer: 3278557
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3278557
    EAN/GTIN 4010886962411
    Nummer fabrikant 3278557
    L-nummer L60160 5441

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
    verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname
    Uitvoering:
    Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft.
    Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting)
    Rechthoekige houder 14x18 mm inclusief uitwerphulp
    Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
    Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
    Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
    Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
    Met nonius schaal voor N-m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
    Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
    Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
    Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
    Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
    Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
    • Type aandrijving: Rechthoekige houder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Opslag: Plastic doos
    • Ontgrendelmechanisme: korte slag
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Seriebouw
      • Fabricage
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale breedte [mm]: 44 mm
    • Totale hoogte [mm]: 44 mm
    • Totale lengte [mm]: 570 mm
    • Kalibratielengte [mm]: 502,3 mm
    • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precisie: +/- 3 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Zekering: Veiligheidspal
    • Schaalverdeling: 10
    • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
    • Type weegschaal: Dubbel
    • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Construction and Commercial Vehicles
      • Military
      • Energy
      • Machinery
      • Utilities
      • Services
      • Agriculture
      • Oil & Gas

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen