Momentsleutel Torcofix SE 14x18, 40-200 Nm

Artikelnummer: 3278549
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 200 Nm
Opname voor opzetstuk 14×18 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3278549
EAN/GTIN 4010886962404
Nummer fabrikant 3278549
L-nummer L60160 5483

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft
verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met rechthoek SE-opname
Uitvoering:
Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft.
Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting)
Rechthoekige houder 14x18 mm inclusief uitwerphulp
Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
Met nonius schaal voor N-m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 44 mm
  • Totale hoogte [mm]: 44 mm
  • Totale lengte [mm]: 479 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 411,3 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Schaalverdeling: 10
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • Steekmaat [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Utilities
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen