Conische huls cilindrisch met binnenconus 3/35

Artikelnummer: 327492 3/35
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

A 44 mm
Lengte C 32 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327492 3/35
EAN/GTIN 4067263558439

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen conische hulsen voor het aanpassen van de morseconusschacht aan cilindrische spanning in de klauwplaat of spantanghouder. De band voorkomt axiale verplaatsing in de spanhouder.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455; 327465 en Röhm CoAE.

Tip:

Bij gebruik in de klauwplaat wordt het uitdraaien/uitslijpen van de spanbekken aanbevolen.