Centreerpunt voor kopmeenemer 16 mm

Artikelnummer: 327488 16
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Centreerpunt-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Centreerpunt-⌀ D 16 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327488 16
EAN/GTIN 4067263558422
Nummer fabrikant 327488 16

Omschrijving

Voordeel:

Snel wisselen van de centreerpunt zonder gereedschap!

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

Tip:

Niet geschikt voor oud systeem Röhm CoA en CoAE.