Meeneemschijf met HM-platen Linksom draaien, Type: 25

Artikelnummer: 327482 25
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spancirkel-⌀ A 25 mm
Buiten-⌀ B 45 mm
Lengte C 33 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 10 mm
Aantal platen 3
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327482 25
EAN/GTIN 4067263558323
Nummer fabrikant 327482 25

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemschijven inclusief verwisselbare hardmetalen meeneemplaten.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

Tip:

Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röhm.