Meeneemschijf direct vertand, geslepen Linksom draaien 9-16 mm

Artikelnummer: 327472 9-16
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werkgebied-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Werkgebied-⌀ 9 mm - 16 mm
    Spancirkel-⌀ A 8 mm
    Lengte C 38 mm
    Bijpassende centreerpunt-⌀ D 4 mm
    Producttype Kopmeenemer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 327472 9-16
    EAN/GTIN 4067263558231
    Nummer fabrikant 327472 9-16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, direct vertand met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

    T.b.v.:

    Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

    Tip:

    Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röhm.