Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien 11-20 mm

Artikelnummer: 327470 11-20
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werkgebied-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkgebied-⌀ 11 mm - 20 mm
Spancirkel-⌀ A 10 mm
Lengte C 38 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 4 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327470 11-20
EAN/GTIN 4067263558170
Nummer fabrikant 327470 11-20

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, direct vertand met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

Tip:

Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röhm.