Materiaalstandaards

Artikelnummer: 3270/7016
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Materiaalstandaard

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3270/7016
    EAN/GTIN 4017976332703
    Nummer fabrikant 3270/7016
    L-nummer L90080 1269

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar, in hoogte verstelbaar in een raster van van 25 mm. Gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 150
    laadvlak lengte (mm): 605
    laadvlak breedte (mm): 405
    Hoogte verstelbaar van-naar (mm): 720-995
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 75 x 25

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3