Testgewichtknop, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 327-08
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327-08
EAN/GTIN 4045761004788
Nummer fabrikant 327-08

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse F1
  • Nominale waarde 200 g
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

    Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht