DCN 060-048-12.7R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3260187
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260187
EAN/GTIN 7291075279160
Nummer fabrikant 3260187
L-nummer L24040 1214

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,236″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,0, totale lengte (OAL) 4,21″, bruikbare lengte (LU) 1,92″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,236″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,252 0,63″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,236″
  • decimale equivalent: 0,236″
  • flensdiameter: 2,397″
  • insert Seat Size Code (SSC): 6.0
  • Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 060
  • totale lengte (OAL): 4,21″
  • puntlengte (PL): 0,043″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,44″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,92″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen