DCN 260-130-31.75R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3260177
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3260177
    EAN/GTIN 7291075243604
    Nummer fabrikant 3260177
    L-nummer L24040 1183

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,024″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 26,0, totale lengte (OAL) 9,09″, bruikbare lengte (LU) 5,31″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
    • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC):″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
    • snijdiameter minimum (DCN):″
    • decimale equivalent: 1,024″Functionele flensdiameter: 1,024″Functionale diameter (
    • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,024 Functionale diameter (LF): 1,059 Functionale diameter: 6,544″
    • insert Seat Size Code (SSC): 26.0
    Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 260
  • totale lengte (OAL): 9,09″
  • Point Length (PL): 0,186″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,73″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 5,31″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen