DCN 270-135-38.1A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3260113
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260113
EAN/GTIN 7291075293166
Nummer fabrikant 3260113
L-nummer L24040 322

Omschrijving

Omschrijving:

Ingebrachte boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,063″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 9,67″, bruikbare lengte (LU) 5-1/2″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,968 6,797″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,063″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,098″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,063″
  • decimale equivalent: 1,063″
  • flensdiameter (DF): 1,968
  • functionele lengte (LF) 5xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 270
  • totale lengte (OAL): 9,67″
  • puntlengte (PL): 0,193″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,99″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,68″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 5-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles