DCN 260-130-31.75A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3260112
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260112
EAN/GTIN 7291075293159
Nummer fabrikant 3260112
L-nummer L24040 1119

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,024″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 26,0, totale lengte (OAL) 9,09″, bruikbare lengte (LU) 5,31″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,024″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,059″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,024″decimale equivalent: 1,024″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte (LF): 1,65″
    • : 6,544
    • Fensdiameter: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 260
    • totale lengte (OAL): 9,09″
    • puntlengte (PL): 0,186″
    • uitstekende lengte (LPR): 6,73″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 5,31″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen