DCN 310-093-38.1A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260109
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260109
EAN/GTIN 7291075292749
Nummer fabrikant 3260109
L-nummer L24040 1092

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,22″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 31,0, totale lengte (OAL) 8,27″, bruikbare lengte (LU) 3,88″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,22″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,256″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,22″
  • flensdiameter (DF): 1,968″functionele lengte (LF):″
    • : 5,368
    • Fensdiameter: 1,22
    • Fensdiameter: 1,968
    • Fensdiameter: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 310
    • totale lengte (OAL): 8,27″
    • -puntlengte (PL): 0,222″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,59″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,68″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 3,88″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.