DCN 280-084-38.1A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260106
EAN/GTIN 7291075292718
Nummer fabrikant 3260106
L-nummer L24040 303

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,102″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 28,0, totale lengte (OAL) 7,73″, bruikbare lengte (LU) 3,51″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,968 4,849″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,102″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,138″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,102″
  • decimale equivalent: 1,102″
  • flensdiameter (DF): 1,968
  • functionele lengte 3xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 280
  • totale lengte (OAL): 7,73″
  • puntlengte (PL): 0,201″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,05″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,68″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3,51″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen