DCN 230-069-31.75A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260102
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260102
EAN/GTIN 7291075292671
Nummer fabrikant 3260102
L-nummer L24040 294

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23,0, totale lengte (OAL) 6,51″, bruikbare lengte (LU) 2,89″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,906″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 0,941″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,906″decimale equivalent: 0,906″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte (LF): 1,65″
    • : 3,985
    • Fensdiameter: 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 230
    • totale lengte (OAL): 6,51″
    • puntlengte (PL): 0,165″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,15″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 2,89″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.