• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DCN 280-084-40A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3260090
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260090
EAN/GTIN 7291075291179
Nummer fabrikant 3260090
L-nummer L24040 893

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter (DC) 28 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 28,0, totale lengte (OAL) 188,2 mm, effectieve lengte (LU) 88,25 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 28,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 123,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 28,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 280
  • Totale lengte (OAL) 188,2 mm
  • Puntlengte (PL) 4,25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 128,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 88,25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen