DR18.0-036-25.4-06-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3260049
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260049
EAN/GTIN 7291075185317
Nummer fabrikant 3260049
L-nummer L24150 324

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,709″, totale lengte (OAL) 5,28″, bruikbare lengte (LU) 1,42″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,799″
  • decimaal equivalent: 0,709″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 2,259″
  • Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 06
  • totale lengte: Lengte: 5,28 (OLengte: 2,28″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,42″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.