Digitale schroefdraad micrometer IP65, 2-3 ″, Digimatic

Artikelnummer: 326-353-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
    IP-klasse IP 65
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 326-353-30
    EAN/GTIN 4946368695822
    Nummer fabrikant 326-353-30
    L-nummer L40010 11018

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze Digimatic schroefdraad buitenschroefmaat moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare, aambeeld / spindel punten. Hierdoor kunt u een breed scala aan metrische en Whitworth schroefdraaddiameters meten. Inclusief metrische 60 ° instelstandaard voor modellen vanaf 25 mm

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 2 - 3
    Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
    Nauwkeurigheid: 0.0002″
    Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (60°) (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, zonder verwisselbare meetinzetten
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen