Omschrijving:
Deze Digimatic schroefdraad buitenschroefmaat moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare, aambeeld / spindel punten. Hierdoor kunt u een breed scala aan metrische en Whitworth schroefdraaddiameters meten. Inclusief metrische 60 ° instelstandaard voor modellen vanaf 25 mm
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (60°) (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, zonder verwisselbare meetinzetten
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar