Digitale schroefdraad micrometer IP65, 0-1 ″, Digimatic

Artikelnummer: 326-351-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 326-351-30
EAN/GTIN 4946368695808
Nummer fabrikant 326-351-30
L-nummer L40010 11016

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schroefdraad buitenschroefmaat moet worden gebruikt met optionele, verwisselbare, aambeeld / spindel punten. Hierdoor kunt u een breed scala aan metrische en Whitworth schroefdraaddiameters meten. Inclusief metrische 60 ° instelstandaard voor modellen vanaf 25 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (60°) (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, zonder verwisselbare meetinzetten
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen