High Vis overhemd 4XL

Artikelnummer: 3255181733894XL
Maattabel
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
Kleur high vis gelb / marineblau
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidspoloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3255181733894XL
EAN/GTIN 7330509705179
Nummer fabrikant 3255181733894XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
50% katoen, 50% polyester, gebroken keper, 180 g/m²

Zakken
Borstzak met klep en pennenzak, Borstzak met rits, Borstzak met D-ring

Details
Schouderpartijen in contrasterende kleur
Juk in rug
Externe labels
Hoofdkraag
Rubber bedekte metalen knopen

Functionaliteit
Casual fit

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met drukknopen

Reflex
50 mm brede transferreflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen

Omschrijving:

  • Werkoverhemd in een goed zichtbare kleur met contrasterende kleuren op de mouwen, langs de zoom en op de kraag om vuil te minimaliseren
  • Dit casual-fit overhemd heeft zachte reflecterende transfers voor een betere zichtbaarheid en twee borstzakken, één met een rits en één met een klep
  • Het heeft ook een pennenzakje met verborgen opening en een D-ring tab

Norm:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.