Doorslijpschijf 75x1x10 mm recht A100 PREMIUM staal

Artikelnummer: 325212
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 325212
EAN/GTIN 9003173252123
Nummer fabrikant 325212
L-nummer L50230 9

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 100 - BFM
  • Afmeting (D x T x H): 75 x 1 x 10 mm
  • diameter: 75 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
  • Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke
  • Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering
  • Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen