Bit Professional 70 mm PlusMin/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ2

Artikelnummer: 32497
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32497
EAN/GTIN 4010995324971
Nummer fabrikant 32497
L-nummer L60070 3420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • Verbetert uw efficiency: Zeer goede concentriciteitseigenschappen voor betrouwbare schroefprocessen.
  • Verbetert uw efficiency: Optimale toegankelijkheid tot diepliggende schroeven door extra lange 70 mm bits.
  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3.
  • Toepassing: Voor schroefwerkzaamheden met plus-min schroeven in schakelkasten, zekeringenkasten, klemmenstroken en relais.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
  • Totale lengte (mm): 70 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen