Sleuteltang 10″/250 MM

Artikelnummer: 3249190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Sleuteltang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3249190
    EAN/GTIN 4010886956175
    Nummer fabrikant 3249190
    L-nummer L60160 6043

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap, DIN ISO 5743, kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch-maat (0 - 52 mm resp. 0 - 2″), Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen), verstelbaar, universeel gereedschap om te schroeven, perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken, spelingvrije aansluiting zonder het gevaar van randbeschadiging, instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos, betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte, activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie, te gebruiken als ″ratelsteeksleutel″ - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, te gebruiken als ″ratelsteeksleutel″ - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, hoge overbrenging (>1:10) zorgt voor een hoge pers- en klemkracht bij de bek, gemaakt van GEDORE speciaal temperstaal voor de hoogste belastingen, inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg, optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 58 mm
    • Totale hoogte [mm]: 20 mm
    • Totale lengte [mm]: 260 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Klembereik [inch]: 2
    • Spanbreedte [mm]: 52 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen