Doorslijpschijf 63x2x10 mm recht A46R PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 324303
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 324303
    EAN/GTIN 9003173243039
    Nummer fabrikant 324303
    L-nummer L50200 90

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

    Kenmerk:

    • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
    • Specificatie : A46R-BFXA
    • Afmeting (D x T x H): 63 x 2 x 10 mm
    • diameter: 63 mm
    • Sterkte: 2 mm
    • Boring: 10 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
    • Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
    • Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken.
    • Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
    • Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen