Digitale versnellingsschroefmaat IP65, 3-4 ″, Digimatic

Artikelnummer: 324-354-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 324-354-30
EAN/GTIN 4946368695754
Nummer fabrikant 324-354-30
L-nummer L40010 14901

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaten hebben een verwisselbare kogel. Meting van diametrale sferische afmetingen met de hoogste precisie Verschillende verwisselbare sferische meetinzetstukken maken metingen van modules tussen 0,5 en 5,25 mm mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 3 - 4
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00025″
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij zonder verwisselbare meetinzetten.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar