Digitale tandwielmicrometer IP65, 50-75 mm, Digimatic

Artikelnummer: 324-253-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
    IP-klasse IP 65
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 324-253-30
    EAN/GTIN 4946368695709
    Nummer fabrikant 324-253-30
    L-nummer L40010 11110

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Digimatic schroefmaten hebben een verwisselbare kogel. Meting van diametrale sferische afmetingen met de hoogste precisie Verschillende verwisselbare sferische meetinzetstukken maken metingen van modules tussen 0,5 en 5,25 mm mogelijk

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 50 - 75
    Cijferverhoging: 0,001 mm
    Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    Meetkracht: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij zonder verwisselbare meetinzetten.
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen