Set gewichten in aluminium behuizing, roestvrij staal

Artikelnummer: 324-096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Aanvullend gewicht

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 324-096
    EAN/GTIN 4045761223837
    Nummer fabrikant 324-096

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • OIML-klasse F1
    • Nominale waarde 1 g - 10 kg
    • Knop
    • Roestvrij Staal gepolijst

    Tip:

    • F1 - 1 g
    • 10 kg wegende reeks, knoopvorm, gepolijst roestvrij staal
    • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen