Gewichtensets, knopvorm, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 324-076
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 324-076
EAN/GTIN 4045761223851
Nummer fabrikant 324-076
L-nummer L40250 3104

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse F1
  • Nominale waarde 1 g - 2 kg
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • F1 - 1 g
  • 2 kg wegende reeks, knopvorm, gepolijst roestvrij staal
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen