Doorslijpschijf 50x1x10 mm recht A60R PREMIUM Roestvrij staal

Artikelnummer: 323978
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323978
EAN/GTIN 9003173239780
Nummer fabrikant 323978
L-nummer L50140 49

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 60 R- BFX A
  • Afmeting (D x T x H): 50 x 1 x 10 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
  • Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken.
  • Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen