Alternatief product:

Stiftsleutelset in Classic houder TORX® kogelkop 9 stuks zwart geoxideerd in blisterverpakking

Artikelnummer: 32395
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
Artikelnummer 32395
EAN/GTIN 4010995323950
Nummer fabrikant 32395
L-nummer L60070 3102

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bespaart ruimte: Compacte en ruimtebesparende oplossing
  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°
  • Toepassing: Voor alle TORX®-schroeven die moeilijk bereikbaar zijn
  • Extra: TORX®-kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°
  • Extra: Gangbare sleutelmaten worden in de houder overzichtelijk bewaard
  • Extra: Met verlengd TORX®-profiel achter de kogelkop
  • Extra: Eenvoudige en snelle bediening door vast aanslagpunt voor stiftsleutels
  • Blade: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, gezwart
  • Voor mechanische toepassingen
  • Inhoud: 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T9 (32386) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T10 (32387) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T15 (32388) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T20 (32389) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T25 (32390) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T27 (32391) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T30 (32392) 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T40 (32393) 1x Classic houder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen