Vaste centerpunt WS, Morseconus: 1

Artikelnummer: 323400 1
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 1
Buiten-⌀ D 12,2 mm
Totale lengte L 80 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323400 1
EAN/GTIN 4045197296603
Nummer fabrikant 323400 1

Omschrijving

Uitvoering:

Tophoek 60°, oppervlakken geslepen.
Volle centers van gereedschapsstaal, geheel gehard.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Norm:

DIN 806