Digitale schijfschroefmaat IP65, 1-2 ″, Digimatic

Artikelnummer: 323-351-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323-351-30
EAN/GTIN 4946368689586
Nummer fabrikant 323-351-30

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze Digimatic schijfschroefmaat kunt u moeilijk bereikbare onderdelen meten en heeft u de volgende voordelen: Hiermee kunt u spiebanen van zowel rechte als spiraalvormige tandwielen meten Hiermee kunt u groefafstanden en moeilijk bereikbare onderdelen meten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar