Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 assorti 7-delig incl. roletui

Artikelnummer: 32298
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32298
EAN/GTIN 4010995322984
Nummer fabrikant 32298
L-nummer L60070 2250

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Gemakkelijke bediening van de ver- en ontgrendelingsknop.
  • Toepassing: Veelzijdig en plaatsbesparend, past in elke gereedschapkoffer.
  • Toepassing: Titaanzilver, gelaserde puntmaten.
  • Toepassing: Voor variabel instelbare schachtlengten van 42 - 114 mm.
  • Extra: Robuust roletui voor plaatsbesparend opbergen van de gereedschappen.
  • Schacht: Titaanzilver, gelaserde puntmaten.
  • Schacht: Voor variabel instelbare schachtlengten van 42 - 114 mm.
  • Variabel instelbare schachtlengte (42 - 114 mm)
  • Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Praktisch en robuust roletui
  • Met een schacht van standaardlengte kunnen diepliggende schroeven in verzonken gaten niet worden bereikt. Hier helpt de SYSTEM 6 set – plaatsbesparend, veelzijdig wisselgereedschap. In combinatie met de SYSTEM 6 wisselschachten kan het gewenste schachtprofiel snel en eenvoudig worden gewisseld en kan de schachtlengte individueel worden aangepast. Zo kunnen met de SYSTEM 6 wisselschachten lengten tussen 42 en 114 mm worden bereikt. De SYSTEM 6 handgreep is compatibel met alle Wiha wisselschachten SYSTEM 6 (serie 284). De Click-Stop-kogelklemming garandeert een betrouwbare grip van de schachten. Daarnaast wordt de ergonomisch gevormde SoftFinish-handgreep aanbevolen door artsen en therapeuten. Het robuuste roletui zorgt voor plaatsbesparend opbergen van de gereedschappen.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic voor SYSTEM 6 wisselschacht 6.0 mm (30372)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 6 sleufkop 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic voor SYSTEM 6 wisselschacht in blister 6.0 mm (30404)
  • 1x roletui