Schroevendraaierset SoftFinish electric PlusMin/Phillips 2-delig

Artikelnummer: 32281
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32281
EAN/GTIN 4010995322816
Nummer fabrikant 32281
L-nummer L60070 904

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Toepassing: Geen wegglijden en een betere momentoverdracht bij plus-min klemschroeven, b.v. in schakelkasten, zekeringenkasten en klemmenstroken.
  • Handgreep: Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart.
  • Schacht: Direct op de schacht aangespoten isolatie.
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Wiha-handgreepmaatconcept - krachtig schroeven op gevoel
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric PlusMin/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric PlusMin/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)