Overhemd vlamvertragend XS

Artikelnummer: 322715158900XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur marineblau
    Uniseks-maat XS
    Producttype Vlamwerend overhemd

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 322715158900XS
    EAN/GTIN 7330509645116
    Nummer fabrikant 322715158900XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    54% modacryl, 44% katoen, 2% antistatisch, twill, vlamwerend, antistatisch, 180 g/m²

    Zakken
    Borstzakken met klep en knoopsluiting

    Details
    Hoofdkraag
    Externe certificeringslabels

    Afwerking
    Verstelbaar mouwuiteinde met verborgen metalen knopen

    Voorsluiting
    Voorpand met verborgen metalen drukknopen

    Omschrijving:

    • Vlamwerend overhemd met verborgen sluiting en twee borstzakken met klep
    • Het overhemd is licht en comfortabel om te dragen, vooral in blootgestelde werkomgevingen
    • Gecertificeerd volgens EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, klasse 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 6,4 cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen